CUSCINETTO ASSIALE 29230 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29230 E
Rubix:160000000367154
Produttore:98793
EAN:7316571200033
CUSCINETTO ASSIALE 29230 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29230 E


Cuscinetti a rulli reggispinta sferici Cuscinetti a rulli reggispinta sferici
I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x215x215 mm
Peso4285 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza39 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
3186,16 IVA esclusa
/ Unità
3887,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione