CUSCINETTO ASSIALE 29412 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29412 E
Rubix:160000000367190
Produttore:37003
EAN:7316576609015
CUSCINETTO ASSIALE 29412 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29412 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può accogliere carichi combinati
- Consente il disallineamento o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x130x130 mm
Peso2569 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza42 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
464,88 IVA esclusa
/ Unità
567,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore