0390007020000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29476-E1-XL-MB
Cuscinetto assiale orientabile a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:29476-E1-XL-MB
Rubix:999210325074343
Produttore:0390007020000
EAN:4012802190816


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 670 mm |
| Larghezza | 175 mm |
Dettagli del prodotto : 0390007020000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29476-E1-XL-MB
Cuscinetti assiali orientabili a rulli 294.-E1-XL-MB, con anello di flangiatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 380 mm |
| Diametro esterno | 670 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 445 rpm |
| Regime limite | 930 rpm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 24200000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 7200000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17.989,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 21.946,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione