0390003620000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29418-E1-XL
Cuscinetto assiale orientabile a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:29418-E1-XL
Rubix:160000000378828
Produttore:0390003620000
EAN:4012802190472


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 0390003620000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29418-E1-XL
Cuscinetto assiale orientabile a rulli 294..-E1-XL, senza disco di bordo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 2130000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 880000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 425,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 519,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione