0389994980000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29260-E1-MB

Cuscinetto assiale orientabile a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:29260-E1-MB
Rubix:160000000378795
Produttore:0389994980000
EAN:4012802189605
0389994980000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29260-E1-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389994980000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29260-E1-MB


Cuscinetti assiali orientabili a rulli 292.-E1-MB, con anello di flangiatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30130 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza73 mm
Gabbiaottone
Regime di riferimento830 rpm
Regime limite1,5 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a6200000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca1400000 N
Codice doganale84823000
2804,46 IVA esclusa
/ Unità
3421,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione