CUSCINETTO ASSIALE 29420 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29420 E
Rubix:160000000367197
Produttore:37010
EAN:7316576609077
CUSCINETTO ASSIALE 29420 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29420 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x210x210 mm
Peso10114 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza67 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 943,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1151,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione