CUSCINETTO 29412E

Cuscinetti assiali a rulli autoallineanti 29..E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:29412E
Rubix:999180300058386
Produttore:29412E N
EAN:00029176102226
CUSCINETTO 29412E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 29412E


I cuscinetti assiali a rulli autoallineanti hanno una pista di rotolamento cavo-sferica nella corona esterna e i corpi volventi a forma di botte sono disposti in fila ad angolo rispetto all'asse del cuscinetto. Oltre a carichi assiali molto elevati, questi cuscinetti assorbono anche notevoli carichi radiali. Grazie al design dei corpi volventi, i cuscinetti assiali a rulli autoallineanti sono in grado di compensare disallineamenti e curve ad onda e sono adatti al funzionamento a velocità moderate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2600 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza42 mm
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione