CUSCINETTO ASSIALE 29328 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:29328 E
Rubix:160000000367173
Produttore:36969
EAN:7316576608957
CUSCINETTO ASSIALE 29328 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29328 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x240x240 mm
Peso10400 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza60 mm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1500 rpm
Regime limite2600 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 1157,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1411,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore