CUSCINETTO ASSIALE 29348 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29348 E
Rubix:160000000367181
Produttore:36982
EAN:7316576609626
CUSCINETTO ASSIALE 29348 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29348 E


Cuscinetti a rulli reggispinta conici Sferici
I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x380x380 mm
Peso33630 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza85 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
4660,06 IVA esclusa
/ Unità
5685,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione