CUSCINETTO ASSIALE 29330 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:29330 E
Rubix:160000000367174
Produttore:36970
EAN:7316576608964
CUSCINETTO ASSIALE 29330 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29330 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x250x250 mm
Peso10839,9 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza60 mm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1500 rpm
Regime limite2400 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 1213,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1480,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione