CUSCINETTO ASSIALE 29326 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:29326 E
Rubix:160000000367172
Produttore:36968
EAN:7316576608940
CUSCINETTO ASSIALE 29326 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29326 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x225x225 mm
Peso8791 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza58 mm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1600 rpm
Regime limite2600 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 907,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1107,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore