CUSCINETTO ASSIALE 29430 E

Cuscinetti assiali orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:29430 E
Rubix:160000000367203
Produttore:37019
EAN:7316576609121
CUSCINETTO ASSIALE 29430 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29430 E


I cuscinetti assiali orientabili a rulli SKF hanno piste di rotolamento appositamente progettate e rulli asimmetrici. I cuscinetti possono sopportare carichi assiali che agiscono in una direzione e carichi radiali che agiscono contemporaneamente. Il carico viene trasmesso tra le piste di rotolamento attraverso i rulli inclinati rispetto all'asse del cuscinetto, mentre la flangia guida i rulli.
I cuscinetti assiali orientabili a rulli possono sopportare carichi assiali molto pesanti e carichi radiali di notevole entità. Offrono la capacità di carico più alta di tutti i cuscinetti assiali, consentendo disposizioni di cuscinetti compatte, ad alta densità di potenza. Combinando due o più cuscinetti assiali orientabili a rulli si può creare una disposizione di cuscinetti che sia orientabile, ovvero consenta il disallineamento dell'albero, o molto rigida.

Punti di forza

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x300x300 mm
Peso27938 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza90 mm
Materialeacciaio
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1950,48 IVA esclusa
/ Unità
2379,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore