Riferimenti
SKF:29434 E/VQ202
Rubix:160000000367206


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 103 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 29434 E/VQ202
Punti di forza
- Elevata capacità di carico
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile
- Può sopportare carichi combinati
- Consente disallineamenti o crea disposizioni di cuscinetti molto rigidi
- Lunga durata e basso attrito
- Design separabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 103 mm |
| Gabbia | acciaio |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore