Riferimenti
SKF:29252
Rubix:160000000367159
Produttore:36948
EAN:7316577120038




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASSIALE 29252
Cuscinetti a rulli reggispinta sferici Cuscinetti a rulli reggispinta sferici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x360x360 mm |
|---|---|
| Peso | 18200 g |
| Diametro interno | 260 mm |
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6296,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7682,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione