0390006130000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29452-E1-XL

Cuscinetto assiale orientabile a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:29452-E1-XL
Rubix:160000000378843
Produttore:0390006130000
EAN:4012802190724
0390006130000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29452-E1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390006130000-CUSCINETTO ASSIALE ORIENTABILE A RULLI 29452-E1-XL


Cuscinetto assiale orientabile a rulli 294..-E1-XL, senza disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso96600 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza132 mm
Regime di riferimento660 rpm
Carico statico di base, assiale - C0a13200000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca4400000 N
Codice doganale84823000
5624,01 IVA esclusa
/ Unità
6861,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione