CUSCINETTO 22210EAKE4C3

Cuscinetti orientabili a rulli NSK: Serie 22210

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22210EAKE4C3
Rubix:999180600076124
Produttore:22210EAKE4C3 N
EAN:00029176416217
CUSCINETTO 22210EAKE4C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22210EAKE4C3


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento6000 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr124000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione