CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212 E/C2

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22212 E/C2
Rubix:160000000365478
Produttore:35007
EAN:7316577000088
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212 E/C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212 E/C2


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o gravose.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1139,5 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic2
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5600 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r163000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione