ARTICOLO 7000109244

Cuscinetto a mano

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:9447
Rubix:999250612002723
Produttore:7000109244
EAN:08713258998136
ARTICOLO 7000109244

Riepilogo info tecniche

Lunghezza228,6 mm
Larghezza152,4 mm
Granomedia

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000109244


Il tampone Scotch-Brite™ 7447 PRO combina la flessibilità con un'efficace azione di taglio e un controllo preciso della mano per aiutarvi a portare a termine lavori di pulizia impegnativi o a produrre risultati di finitura raffinati, uso dopo uso. Le particelle abrasive a grana fine di questo nuovo tampone garantiscono un graffio costante e uniforme per tutta la durata del tampone. Utilizzate il tampone Scotch-Brite™ Hand Pad 7447 PRO per un'ampia gamma di materiali e attività. Combina la flessibilità con un'efficace azione di taglio e un controllo manuale preciso, per ottenere risultati di finitura uniformi. Il nostro tampone è dotato di abrasivi in ossido di alluminio a grana fine, progettati per lasciare una superficie liscia e rifinita su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma e materiali compositi. È paragonabile alla lana d'acciaio di grado 0, ma a differenza della lana d'acciaio non arrugginisce dopo l'uso e non crea sottili schegge metalliche. Il materiale non tessuto a trama aperta resiste al carico e può essere utilizzato a secco, con acqua o alcuni solventi, e risciacquato per essere riutilizzato. Il nostro tampone marrone può essere utilizzato in molti modi. Si adatta comodamente alla mano per un controllo preciso e può essere utilizzato con un blocco per una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire aree più ampie. Gli abrasivi in ossido di alluminio a taglio rapido e fine del nostro tampone sono la scelta di molti professionisti del settore. Il resistente abrasivo si autofrattura durante l'uso per creare continuamente nuovi taglienti, rispetto agli abrasivi tradizionali, come il granato, che si consumano rapidamente con l'uso. L'ossido di alluminio è ampiamente utilizzato nelle applicazioni di smerigliatura, oltre che di levigatura e finitura, per la sua elevata velocità di taglio, durezza, resistenza e bassa ritenzione di calore. Si può utilizzare su un'ampia varietà di substrati nella lavorazione del legno e dei metalli, comprese le leghe ferrose. Questo pad è un prodotto unico per il condizionamento delle superfici, con abrasivi miscelati in fibre di nylon non tessute - una tecnologia innovativa di rivestimento delle fibre che conferisce ai prodotti abrasivi Scotch-Brite PRO una velocità di taglio più elevata e un graffio più consistente rispetto ai prodotti abrasivi non tessuti della concorrenza. L'utilizzo di questa tecnologia riduce i tempi e gli sforzi per la finitura dei pezzi. Combinando gli abrasivi con le fibre in questo modo si ottiene un sistema che garantisce risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente al carico e mantiene il taglio dei minerali abrasivi ad alte prestazioni, limitando l'intasamento delle fibre di nylon.

Punti di forza

Alternativa migliore alla lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta vetrata e ad altri prodotti in tessuto non tessuto per la pulizia o la finitura
L'abrasivo in ossido di alluminio di grado molto fine pulisce, rifinisce, sgrana, denibra e sfibra
Adatto per l'uso su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, gomma o materiali compositi porcellana, vetro, gomma o materiali compositi
Il tampone riutilizzabile resiste a strappi, scheggiature, frantumazione, caricamento e non si arrugginisce mai, garantendo una lunga vita utile
Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulizia o un condizionamento efficaci su superfici piane, irregolari o sagomate

Applicazioni

Smerigliatura ad angolo retto, sfumatura, scuffiatura pre-verniciatura, finitura dei contorni; pulizia; utilizzo su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma e materiali compositi; adatto per la pulizia, la finitura, la sgranatura, il denibbing e la defuzzatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza228,6 mm
Larghezza152,4 mm
Granomedia
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione