ARTICOLO 7100182599

Foglio per pulizia e finitura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:61089
Rubix:999250612002577
Produttore:7100182599
EAN:04046719934683
ARTICOLO 7100182599

Riepilogo info tecniche

Lunghezza224 mm
Larghezza158 mm
Granofine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182599


Lo Scotch-Brite Clean and Finish Sheet utilizza una rete non tessuta conformabile e una varietà di tipi di minerali per uniformare, pulire e rifinire. I nostri fogli per pulizia e finitura sono flessibili, rendendoli efficaci per l'uso in aree difficili da raggiungere per ottenere una finitura uniforme. Pulire, uniformare e condizionare efficacemente metallo, legno, compositi e superfici avanzate con lo Scotch-Brite Clean and Finish Sheet. I nostri fogli Clean and Finish sono inoltre adatti per la preparazione alla verniciatura. I fogli multiuso Scotch-Brite Clean and Finish sono utili per la falegnameria di mobili, lavori su misura, lavorazioni di falegnameria, mobili, fabbricazione di metalli, lavorazione primaria del legno e pannelli. Lavabili e riutilizzabili, questi fogli non tessuti a rete aperta resistono all'intasamento per fornire continuamente proprietà di condizionamento coerenti per tutta la durata del prodotto. Questi fogli da 152. 4 mm x 228. 6 mm possono essere utilizzati a mano per un controllo preciso, con un blocco per tampone a mano per una finitura uniforme, o su una levigatrice in linea per la copertura di grandi aree. Possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulizia o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate. Gli Scotch-Brite Clean and Finish Sheets sono disponibili con minerali abrasivi a base di carburo di silicio, ossido di alluminio o talco. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto tagliente e comunemente usato per applicazioni a bassa pressione come la preparazione della vernice e la finitura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e massiccio che offre un'elevata velocità di taglio e una lunga durata. Sebbene il carburo di silicio si consumi più rapidamente dell'ossido di alluminio, produce una finitura più fine. Il talco è un abrasivo delicato che può essere usato per ottenere una finitura satinata o, con un lucidante, creare una finitura ad alto lucido nelle applicazioni di strofinamento dello strato di finitura. Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in una matrice di fibre non tessute. La combinazione di abrasivi e materiale non tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a rete aperta lavora a bassa temperatura ed è resistente al caricamento, il che mantiene i minerali abrasivi efficaci ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre.

Punti di forza

•Il minerale abrasivo aderito alla rete non tessuta è ideale per pulire, uniformare, rifinire e per la rimozione leggera di rivestimenti e corrosione
Il tampone conformabile raggiunge gli angoli e le superfici sagomate per ottenere una finitura uniforme
Può essere piegato, impilato o arrotolato per una pulizia o un condizionamento efficace su superfici piane, irregolari o sagomate
La costruzione a rete aperta resiste al caricamento e si risciacqua facilmente per un uso ripetuto
La costruzione a rete aperta resiste al caricamento e si risciacqua facilmente per un uso ripetuto

Applicazioni

Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza224 mm
Larghezza158 mm
Granofine
Applicazionepulizia
Tipologiafoglio per pulizia e finitura
Materiale di supportoossido di alluminio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione