VFN ROTOLI PRETAGLIATI CF-SH IN TAMPONI(35 TAMPONI PER ROTOLO) MINERALE A ART. 07903/VIOLA 150MMX115 7100182457
3M Scotch-Brite™ Rolka Clean and Finish CF-RL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:A07903
Rubix:999190300025065
Produttore:7100182457
EAN:03134375383196
Documenti
Dettagli del prodotto : VFN ROTOLI PRETAGLIATI CF-SH IN TAMPONI(35 TAMPONI PER ROTOLO) MINERALE A ART. 07903/VIOLA 150MMX115 7100182457
Rolka jest odporna na zapychanie się, co oznacza, że cząstki ścierne są ciągle odsłonięte i zapewniają jednolite szlifowanie. Materiał ścierny ogólnego użytku może zostać pocięty na paski i użyty do szlifowania ręcznego, co umożliwia precyzyjną kontrolę. Pasy szerszego materiału ściernego mogą być używane z uchwytem w celu zapewnienia jednorodnego wykończenia lub ze szlifierkami prostymi i oscylacyjnymi w przypadku obróbki dużych powierzchni.
Rolki ścierne Scotch Brite™ CF RL są produkowane z ziarnem ściernym z węglika krzemu, tlenku glinu lub talku. Węglik krzemu to syntetyczne ziarno o ostrokrawędziowej powierzchni, które jest odpowiednie do zastosowań z małym dociskiem, np. przygotowania powierzchni malowanych oraz wykańczania. Tlenek glinu jest twardym minerałem o blokowej strukturze, mającym doskonałe właściwości ścierne i wysoką wydajność. Mimo że węglik krzemu zużywa się szybciej niż tlenek glinu, to zapewnia on bardziej delikatne wykończenie. Talk jest minerałem o łagodnych właściwościach ściernych, który jest stosowany w celu uzyskania satynowego wykończenia lub do obróbki polerskiej na wysoki połysk podczas polerowania powłok nawierzchniowych.
Materiały ścierne Scotch Brite™ to unikalne produkty do obróbki powierzchni, w których ziarna ścierne zostały rozmieszczone w przestrzennej sieci nietkanych włókien nylonowych. Połączenie ziaren ściernych z nietkanymi włóknami tworzy materiał o niezmiennej jakości pracy przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta struktura materiału zapewnia chłodzenie podczas pracy i jest odporna na zapychanie się, co sprawia, że cząsteczki minerałów ściernych zapewniają wysoką wydajność pracy, ograniczając zatykanie się włókien.
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Punti di forza
Materiał ścierny docinany na wymiar zapewnia jednorodne wykończenie i służy do zacierania, polerowania, wykańczania krawędzi oraz czyszczenia.;Dostosowuje się do obrabianej powierzchni, pozwalając na dotarcie do trudno dostępnych miejsc;Odpowiedni do użytku ręcznego lub na szlifierce oscylacyjnej;Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu zachowuje on stałą, wysoką jakość obróbki;Nadaje się do obróbki metalu, drewna, kompozytu i materiałów zaawansowanych
Applicazioni
Czyszczenie
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 400 mm |
|---|---|
| Larghezza | 150 mm |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,74 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 48,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione