FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P320, 01977 7100248927

3M™ Wetordry™ 734 Foglio abrasivi per la carteggiatura ad acqua

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:734P320
Rubix:999260219012568
Produttore:7100248927
FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P320, 01977 7100248927

Riepilogo info tecniche

Lunghezza280 mm
Larghezza230 mm
Grano320

Documenti

Dettagli del prodotto : FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P320, 01977 7100248927


Il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734 è ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. Il nostro foglio abrasivo utilizza un minerale di carburo di silicio, per un taglio uniforme. Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine. Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P60 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.

Punti di forza

Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con carburo di silicio
Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua
Grane da P60 a P1200
Foglio resistente all'acqua

Applicazioni

Use for wet or dry sanding applications, from small awkward areas to tough e-coat removal

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza280 mm
Larghezza230 mm
Grano320
1,14 IVA esclusa
/ Unità
1,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione