ARTICOLO 7000098181

Scotch-Brite™ Fibra Per Pulizie Generali 96, Verde, Cash & Carry

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:966134
Rubix:999250612002669
Produttore:7000098181
EAN:08410001202570
ARTICOLO 7000098181

Riepilogo info tecniche

Lunghezza6000 mm
Larghezza134 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000098181


Scour and clean everyday cooking equipment with Scotch-Brite™ General Purpose Scouring Pads 96.

Our pads scour twice as fast and last up to 2 to 3 times longer than comparable pads. They’re non-rusting and resilient, making an ideal replacement for steel wool or stainless-steel scrubbers. They’re available in pre-cut roll form for easy dispensing.
Fibra di spessore sottile per pulizie generali manuali, costituita da una fibra sintetica di elevata qualità con struttura aperta non tessuta, contenente particelle abrasive cosparse uniformemente su tutto il suo spessore, legate con una resina resistente e di lunga durata

Punti di forza

Eccellente efficacia pulente nel rimuovere le incrostazioni di cibo;Prestazioni costanti per tutta la durata del prodotto;Struttura aperta, non si intasa, è facile da pulire;Flessibile, aiuta a raggiungere angoli e punti difficili

Applicazioni

For everyday cleaning of cooking utensils and equipment

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza6000 mm
Larghezza134 mm
Granomedia
Applicazionepulizia generale di pentole e padelle, rimozione incrostazioni di cibo e pulizia di attrezzature da cucina (anche forni) e superfici in ambito manutenzione edilizia.
Tipologiafibra abrasiva non tessuta per pulizie generali manuali (scotch-brite™ 96, rotolo precortato verde).
Materiale di supportofibra di nylon; minerale abrasivo; resina polimerica.
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione