ARTICOLO 7100182601
3M™ Scotch-Brite™ CF-HP, taglio abrasivo non tessuto 158 x 224 mm, grana media A, marrone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:07440
Rubix:999250612002614
Produttore:7100182601
EAN:04046719934331



Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182601
Il foglio Scotch-Brite™ Cut and Polish è dotato di una trama dura, stretta e densa conformabile che ne consente l'adattamento ai contorni specifici e l'accesso ad aree difficili da raggiungere. I nostri tamponi Scotch-Brite™ Cut and Polish possono essere utilizzati manualmente o su una levigatrice in linea per lavorazione di metalli, preparazione per la verniciatura o rimozione di rivestimenti e corrosione.
Punti di forza
La costruzione densa consente operazioni energiche di mascheratura, pulitura e lucidatura su superfici in metallo.
La progettazione resistente all'intasamento consente un'azione uniforme sull'intero foglio.
Morbido e conformabile per una finitura uniforme.
Flessibile per accedere ad aree difficili da raggiungere.
Il materiale estremamente resistente consente una lunga durata
La progettazione resistente all'intasamento consente un'azione uniforme sull'intero foglio.
Morbido e conformabile per una finitura uniforme.
Flessibile per accedere ad aree difficili da raggiungere.
Il materiale estremamente resistente consente una lunga durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 529,8 g |
|---|---|
| Lunghezza | 224 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Grano | media |
| 158 mm | |
| 224 mm | |
| 175 mm | |
| 198 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione