ARTICOLO 7100039147

Arca tagliata e lucidata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:Q07440
Rubix:999250612002679
Produttore:7100039147
ARTICOLO 7100039147

Riepilogo info tecniche

Lunghezza224 mm
Larghezza158 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100039147


Il foglio Scotch-Brite™ Cut and Polish è dotato di una trama dura, stretta e densa conformabile che ne consente l'adattamento ai contorni specifici e l'accesso ad aree difficili da raggiungere. I nostri tamponi Scotch-Brite™ Cut and Polish possono essere utilizzati manualmente o su una levigatrice in linea per lavorazione di metalli, preparazione per la verniciatura o rimozione di rivestimenti e corrosione.

Punti di forza

La costruzione densa consente operazioni energiche di mascheratura, pulitura e lucidatura su superfici in metallo.
La progettazione resistente all'intasamento consente un'azione uniforme sull'intero foglio.
Morbido e conformabile per una finitura uniforme.
Flessibile per accedere ad aree difficili da raggiungere.
Il materiale estremamente resistente consente una lunga durata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio529,8 g
Lunghezza224 mm
Larghezza158 mm
Granomedia
158 mm
224 mm
175 mm
198 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione