Riferimenti
Norton:63642565497
Rubix:160000000147902
EAN:7895316657450
Dettagli del prodotto : 63642565497 SHS SST 230X280 T401 NOR 2500
Norton offre un'ampia gamma di fogli di carta, tessuto e impermeabile da utilizzare in tutte le applicazioni industriali più comuni.
Sheets - Norton Black Ice - 230x280mm Gr2500
Punti di forza
High-tech, flexible product.
Applicazioni
Industrial
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | 2500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

