P150 FOGLI 618 -P.N. 02563 230MM X 280 MM 7000034038
Foglio abrasivo con supporto in carta 3M 618
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000034038
Rubix:999190300024819
Produttore:7000034038
EAN:5010027533653

Dettagli del prodotto : P150 FOGLI 618 -P.N. 02563 230MM X 280 MM 7000034038
La carta abrasiva 3M 618 è un abrasivo di finitura da utilizzare su vernice, plastica e pittura. Il suo minerale abrasivo (carburo di silicio) la rende più aggressiva su materiali morbidi o duri. Applicazioni: levigatura manuale nell'industria del mobile, lavori di falegnameria e ornamentali, finitura. Materiali lavorati: pittura, legno, vernice, lacca, plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 808 g |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | 150 |
| 230 mm | |
| 280 mm | |
| 231 mm | |
| 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione