ROTOLO-SCOTCH-BRITE MX-SR CLEAN & FINISHING ROTOLI BASSI 100 MM 200 MM A VFN PN 7521 7000077651
3M Abrasivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000077651
Rubix:999180700001397
Produttore:7000077651
EAN:03134375383271

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 6000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 200 mm |
| Grano | molto fine |
Dettagli del prodotto : ROTOLO-SCOTCH-BRITE MX-SR CLEAN & FINISHING ROTOLI BASSI 100 MM 200 MM A VFN PN 7521 7000077651
Foglio Scotch-Brite™ Multi-Flex
Punti di forza
Abrasivi in tessuto non tessuto altamente conformabili e resistenti
Taglio netto
Adatto per la pulizia e la finitura manuale delle superfici
Levigatura manuale
Sostituisce la lana d'acciaio per eliminare la contaminazione
Può essere piegato, impilato o arrotolato
Taglio netto
Adatto per la pulizia e la finitura manuale delle superfici
Levigatura manuale
Sostituisce la lana d'acciaio per eliminare la contaminazione
Può essere piegato, impilato o arrotolato
Applicazioni
Miscelazione Pulizia Finitura Sbavatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 472,5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 6000 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Grano | molto fine |
| 100 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione