FOGLIO ABRASIVO FLESSIBILE HOOKIT270J, 140 MM X 171 MM, P1000, 34341 7100010569

Foglio abrasivo flessibile 3M™ Hookit™ 270J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:34341
Rubix:999250612002607
Produttore:7100010569
EAN:00051131343412
FOGLIO ABRASIVO FLESSIBILE HOOKIT270J, 140 MM X 171 MM, P1000, 34341 7100010569

Riepilogo info tecniche

Lunghezza171 mm
Larghezza139,7 mm
Grano1000
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FOGLIO ABRASIVO FLESSIBILE HOOKIT270J, 140 MM X 171 MM, P1000, 34341 7100010569


Aumenta la tua efficienza e produttività nelle attività di carteggiatura grazie ai fogli flessibili abrasivi 3M™ Hookit™. I nostri fogli sono progettati per la carteggiatura manuale sia a umido che a secco e sono dotati di un supporto sottile e flessibile che aiuta gli operatori a mantenere un controllo costante e una finitura uniforme, anche su superfici sagomate o irregolari. Il nostro sistema di attacco Hookit™ consente un'applicazione istantanea e sicura ai tamponi per la carteggiatura manuale. Inoltre, il nostro sistema di attacco Hookit™ permette di sostituire rapidamente i fogli e di riutilizzarli per il loro intero ciclo di vita.
Ottieni finiture più uniformi e precise grazie ai fogli abrasivi flessibili 3M™ Hookit™. Progettati per la carteggiatura sia a umido che a secco, i nostri fogli sono caratterizzati da un supporto in film che si adatta a utensili e superfici sagomate.

Punti di forza

Foglio sottile, con supporto in pellicola, estremamente flessibile per la carteggiatura fine, a umido o a secco;Offre un controllo migliore della finitura, per ridurre il rischio di rilavorazioni;Grazie alla sua eccezionale conformabilità, è perfetto per la carteggiatura delle zone di difficile accesso;Versatile: può essere utilizzato sia a umido che a secco, sia a mano che con utensile;Sostituisci e riutilizza facilmente i dischi con il sistema di attacco 3M™ Hookit™

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza171 mm
Larghezza139,7 mm
Grano1000
Applicazionerimozione dei difetti di verniciatura
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione