ARTICOLO 7100182595

Scotch-Brite™ 3M™ Foglio abrasivo in tessuto non tessuto CF-SH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:12028
Rubix:999250612002654
Produttore:7100182595
ARTICOLO 7100182595

Riepilogo info tecniche

Lunghezza280 mm
Larghezza230 mm
Granofine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182595


Tovaglia tridimensionale Scotch-Brite in fibra di nylon non tessuta.

Punti di forza

Non si satura né si incrosta e si adatta perfettamente ai contorni.
Finitura più sottile e brillante. Superfici prive di impurità metalliche.

Applicazioni

Tutti i metalli ferrosi e non ferrosi, in particolare l'acciaio inox, ma anche legno, plastica, superfici preparate o verniciate.
Per la pulizia di lievi difetti superficiali; preparazione prima dell'incollaggio o della verniciatura; lavori di finitura, affinamento di superfici spazzolate, sgranatura intermedia su telai di finestre, stampi in alluminio, parti aeronautiche, gioielli, posate... Sgranatura, pulitura di patine, lucentezza (industria del legno).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio651 g
Lunghezza280 mm
Larghezza230 mm
Granofine
255 mm
113 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione