FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P400, 01975 7100249095
3M™ Wetordry™ 734 Foglio abrasivi per la carteggiatura ad acqua
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100249095
Rubix:999240827002941
Produttore:7100249095

Dettagli del prodotto : FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P400, 01975 7100249095
Il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734 è ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. Il nostro foglio abrasivo utilizza un minerale di carburo di silicio, per un taglio uniforme.
Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine.
Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P60 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.
Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine.
Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P60 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.
Punti di forza
Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con carburo di silicio;Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua;Grane da P60 a P1200;Foglio resistente all'acqua
Applicazioni
Carteggiatura bagnata o asciutta|| Levigatura a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | 400 |
| Applicazione | carteggiatura manuale ad acqua; ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. |
| Tipologia | foglio abrasivo / carta abrasiva 3m™ wetordry™ 734 per carteggiatura ad acqua (resistente all’acqua). |
| Materiale di supporto | a-papier (supporto in carta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione