07447+N TAMPONE MANUALE 7447, 158 MM X 224 MM, A VF+ 7100182554

Tampone manuale Scotch-Brite™ 7447

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100182554
Rubix:999210902000101
Produttore:7100182554
07447+N TAMPONE MANUALE 7447, 158 MM X 224 MM, A VF+ 7100182554

Riepilogo info tecniche

Lunghezza224 mm
Larghezza158 mm
Granomedia

Documenti

Dettagli del prodotto : 07447+N TAMPONE MANUALE 7447, 158 MM X 224 MM, A VF+ 7100182554


Le prestazioni del tampone Scotch-Brite™ per uso generale 7447 sono paragonabili a quelle della lana d'acciaio di grado 1. Tuttavia, a differenza della lana d'acciaio, i nostri tamponi Scotch-Brite™ non si frantumano durante l'uso, non si arrugginiscono dopo l'uso e non creano sottili schegge metalliche. Il materiale non tessuto a trama aperta resiste al carico e può essere utilizzato a secco, con acqua o solventi, e risciacquato per essere riutilizzato. Questo tampone multiuso da 6 x 9" può essere utilizzato a mano per un controllo preciso, con un blocco tampone per una finitura uniforme o su una levigatrice in linea per coprire ampie aree. L'ossido di alluminio è una scelta popolare tra i professionisti dell'industria per la sua velocità di taglio e la sua lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e durevole che si autofrattura per esporre nuovi taglienti durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si consumano rapidamente con l'uso. Grazie all'elevata velocità di taglio, alla durezza, alla resistenza e alla bassa ritenzione di calore, il minerale di ossido di alluminio è ampiamente utilizzato nelle applicazioni di smerigliatura, oltre che di levigatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto a un'ampia varietà di substrati nella lavorazione del legno e dei metalli, comprese le leghe ferrose. I nostri prodotti abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono un prodotto unico per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati nel nylon non tessuto o in altre fibre sintetiche. La combinazione degli abrasivi nelle fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente al carico e mantiene i minerali abrasivi ad alte prestazioni, limitando l'intasamento delle fibre.
Il tampone manuale Scotch-Brite™ 7447 combina flessibilità, efficacia dell'azione di taglio e controllo preciso. Il nostro tampone manuale contiene ossido di alluminio abrasivo in grana molto fine che garantisce un taglio rapido ed efficace, lasciando la superficie levigata.

Punti di forza

Alternativa superiore alla lana d'acciaio, alle spazzole metalliche, alla carta vetrata e ad altri prodotti in tessuto non tessuto per la pulizia o la finitura; l'abrasivo in ossido di alluminio di grado molto fine pulisce, rifinisce, sgrana, denibra e defuzzica; adatto per l'uso su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o materiali compositi; il tampone riutilizzabile resiste allo strappo, alla scheggiatura, alla frantumazione, al caricamento e non si arrugginisce mai, garantendo una lunga vita utile; perforato per uno strappo facile e veloce, riducendo gli sprechi.

Applicazioni

Si usa per pulire, rifinire, sgranare, denibrare e defaticare; si applica su legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o materiali compositi.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza224 mm
Larghezza158 mm
Granomedia
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore