Riferimenti
3M:B0039
Rubix:999250612002651
Produttore:7100182428

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | molto fine |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182428
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Punti di forza
Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.
Applicazioni
La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 80 g |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione