Riferimenti
3M:16157
Rubix:999250612002598
Produttore:7100248372
EAN:04054596891357

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100248372
Foglio abrasivo 3M Wetordry 734 P800 (grana 800) per finiture su superfici verniciate e materiali solid. Utilizzabile a umido o a secco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 277 mm |
|---|---|
| Larghezza | 280 mm |
| Grano | 800 |
| Applicazione | carteggiatura a mano o a macchina di superfici in metallo, plastiche, acrilici e altri solid surface; adatto anche su superfici laminate/rivestite e pannellature laccate. può essere usato sia bagnato sia asciutto. |
| Tipologia | foglio abrasivo in carta wetordry™ 734 (carburo di silicio), grana p800. |
| Materiale di supporto | supporto in carta impermeabile resistente all’acqua, flessibile e conformabile. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione