VFN TAMPONI SINGOLI WR-SH A 120MMX280MM 7100182423
Scotch-Brite Coupe Resistente all'usura WR-SH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:61158
Rubix:999190300024547
Produttore:7100182423






Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 120 mm |
| Grano | molto fine |
Dettagli del prodotto : VFN TAMPONI SINGOLI WR-SH A 120MMX280MM 7100182423
Scotch-Brite™ Wear Resistant sanding rolls are made for the cleaning finishing and light deburring.
Punti di forza
Il materiale strutturato aperto non si riscalda e non si intasa, consentendo un uso prolungato
Durata prolungata.
Struttura altamente resistente all'usura.
Raccomandato per il lavoro a macchina.
Durata prolungata.
Struttura altamente resistente all'usura.
Raccomandato per il lavoro a macchina.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x240x280 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 356,3 g |
| Lunghezza | 280 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Grano | molto fine |
| 120 mm | |
| 280 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore