TAMPONE MANUALE PER MASCHERATURA SCOTCH-BRITE7446, 152 MM X 228 MM, S MED 7100082599

Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:Q07446
Rubix:999250612002700
Produttore:7100082599
EAN:00048011650562
TAMPONE MANUALE PER MASCHERATURA SCOTCH-BRITE7446, 152 MM X 228 MM, S MED 7100082599

Riepilogo info tecniche

Lunghezza228 mm
Larghezza152 mm
Granomedia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAMPONE MANUALE PER MASCHERATURA SCOTCH-BRITE7446, 152 MM X 228 MM, S MED 7100082599


Utilizza la ruota per sbavatura Scotch-Brite™ EXL, dotata di un sistema esclusivo in resina che produce meno imperfezioni e riduce pertanto il tempo richiesto per pulitura e preparazione. Queste ruote per sbavatura Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in minerale abrasivo di carburo di silicio o ossido di alluminio.

Punti di forza

Ruota solida, densa e conformabile che produce una finitura professionale senza scavare, danneggiare o distorcere il pezzo lavorato.
Efficace su tutti i tipi di compositi di metallo e vetro, con la possibilità di svolgere più attività con una sola ruota.
La costruzione convoluta consente un utilizzo fluido della ruota e produce una finitura uniforme di livello superiore.
Il sistema esclusivo in resina riduce al minimo le sbavature consentendo di diminuire il tempo impiegato per la pulitura delle superfici.
Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare il rischio di bruciatura e deformazione dei substrati sensibili al calore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio918,5 g
Lunghezza228 mm
Larghezza152 mm
Granomedia
165 mm
247 mm
2,04 IVA esclusa
/ Unità
2,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione