ARTICOLO 7000109245

Scotch-Brite™ Abrasive Cut, 09448, 158 mm x 224 mm, Fin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:09448
Rubix:999250612002616
Produttore:7000109245
ARTICOLO 7000109245

Riepilogo info tecniche

Lunghezza228 mm
Larghezza152 mm
Granomolto fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000109245


Il tampone manuale Scotch-Brite™ 9448 combina la flessibilità con un'efficace azione di taglio e il controllo manuale per eseguire tutte le operazioni di pulizia più difficili e ottenere una finitura eccellente. Abrasivi in ossido di alluminio di alta qualità che tagliano

Punti di forza

Azione di finitura ultra fine che supera la lana d'acciaio per la pulizia, la miscelazione, la preparazione e la finitura di metallo, legno, plastica e compositi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio472,1 g
Lunghezza228 mm
Larghezza152 mm
Granomolto fine
Applicazionepulizia e finitura fine; preparazione pre-verniciatura (scuffing/blending) su metalli, legno, plastica, compositi e primer/paint.
Tipologiatampone abrasivo manuale (hand pad).
Materiale di supportomatrice in fibra non tessuta; fibre nylon con legante/resina fenolica (nylon / phenolic resin).
155 mm
85 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione