Riferimenti
3M:3595
Rubix:999191000094780
Dettagli del prodotto : P320 FOGLI 255P - P.N. 03595 81MM X 153 MT 7000082417
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 153 mm |
|---|---|
| Larghezza | 81 mm |
| Grano | 320 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione