Riferimenti
3M:12039
Rubix:999250612002652
Produttore:7100182519

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182519
Guarnizione per steli
Punti di forza
Scotch-Brite™ CP Panno ad alta densità.
Più denso e resistente del nastro CF. -Finitura cosmetica altamente uniforme e lucida sul metallo.
Più denso e resistente del nastro CF. -Finitura cosmetica altamente uniforme e lucida sul metallo.
Applicazioni
Tutti i metalli ferrosi, in particolare l'acciaio inox, e i metalli non ferrosi (rame, ottone, bronzo, alluminio), nonché legno e plastica. Per la pulizia di lievi difetti superficiali, la preparazione prima dell'incollaggio o della verniciatura, la rifinitura di superfici spazzolate, ecc. su telai di finestre, stampi in alluminio, parti aeronautiche, parti in acciaio inox spazzolato, gioielli, posate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 56 g |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione