P50 FOGLI 314D - P.N. 62905 230MM X280 MM 7000060201

Foglio abrasivo 314D

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:62905
Rubix:999190300025069
Produttore:7000060201
EAN:4046719184538
P50 FOGLI 314D - P.N. 62905 230MM X280 MM 7000060201
Riepilogo info tecniche
Lunghezza280 mm
Larghezza230 mm
Grano50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P50 FOGLI 314D - P.N. 62905 230MM X280 MM 7000060201


Il nostro foglio abrasivo 3M 314D Linen ha uno strato chiuso di granuli abrasivi di ossido di alluminio legati a un supporto resistente. Il prodotto è adatto per sfumare, pulire, rifinire i contorni, sbavare e rimuovere la ruggine da tutti i metalli e dalle vernici.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)38x234x280 mm
Peso imballaggio2252 g
Lunghezza280 mm
Larghezza230 mm
Grano50
230 mm
280 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,45 IVA esclusa
/ Unità
2,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione