UFN ROTOLI PRETAGLIATI IN TAMPONI MX -SR (60 PER ROTOLO) MINERALE S 100M X 200MM 7100182458
3M Abrasivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:07522
Rubix:999190300023724
Produttore:7100182458
EAN:03134375314954

Dettagli del prodotto : UFN ROTOLI PRETAGLIATI IN TAMPONI MX -SR (60 PER ROTOLO) MINERALE S 100M X 200MM 7100182458
Foglio Scotch-Brite™ Multi-Flex
Punti di forza
Abrasivi in tessuto non tessuto altamente conformabili e resistenti
Taglio netto
Adatto per la pulizia e la finitura manuale delle superfici
Levigatura manuale
Sostituisce la lana d'acciaio per eliminare la contaminazione
Può essere piegato, impilato o arrotolato
Taglio netto
Adatto per la pulizia e la finitura manuale delle superfici
Levigatura manuale
Sostituisce la lana d'acciaio per eliminare la contaminazione
Può essere piegato, impilato o arrotolato
Applicazioni
Miscelazione Pulizia Finitura Sbavatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 412,5 g |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Grano | fine |
| 100 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,03 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 65,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione