45013006-ARTICOLO BG BR 230X280 A 60
Materiale in fogli tessuto Bg Br 230X280 A 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:BG BR 230x280 A 60
Rubix:160000000713631
Produttore:45013006
EAN:4007220587409





Dettagli del prodotto : 45013006-ARTICOLO BG BR 230X280 A 60
ABRASIVI FL.
Materiale in fogli tessuto Bg Br 230X280 A 60
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | 60 |
| Codice doganale | 68051000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
