ROTOLO DI FOGLI ABRASIVI FLESSIBILI 35115 139MM X 114MM P1500 7100142957
Rotoli abrasivi flessibili 3M™ Grippy
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:PN35115
Rubix:999241114002976
Produttore:7100142957
EAN:00051131351158

Documenti
Dettagli del prodotto : ROTOLO DI FOGLI ABRASIVI FLESSIBILI 35115 139MM X 114MM P1500 7100142957
I fogli 3M™ Grippy abbinano prestazioni di taglio e finitura eccellenti con elevata flessibilità, conformabilità e presa superiore, che consente all'operatore di utilizzare il prodotto senza tamponi o accessori, semplicemente utilizzando la mano, anche in ambienti umidi e polverosi o su superfici oleose. Il prodotto è morbido e piacevole al tatto. È eccellente per la carteggiatura dei bordi dei pannelli e aree di difficile accesso.
I fogli abrasivi flessibili 3M™ Grippy sono destinati alla carteggiatura manuale nei processi di preparazione e finitura della vernice.
Punti di forza
Eccellenti prestazioni nella carteggiatura a umido e a secco;Il supporto posteriore si aggrappa saldamente alla mano e rende inutile l'utilizzo di tamponi e accessori.;Morbidi e flessibili, piacevoli al tatto.;Prestazioni superiori per carteggiature manuali di qualità.;Aumentano la produttività in molte applicazioni di carteggiatura manuale
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 114 mm |
|---|---|
| Larghezza | 139,7 mm |
| Grano | 1500 |
| Applicazione | carteggiatura del fondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,45 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 54,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




