Riferimenti
3M:7100248373
Rubix:999250612002696
Produttore:7100248373

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100248373
Utilizzate il foglio di carta 3M™ Wetordry™ 734 su superfici laminate e rivestite, stucchi, metalli, plastica, acrilico e altri materiali solidi. I nostri fogli di carta 734 sono realizzati con un minerale di carburo di silicio tagliente e abrasivo, che garantisce una lunga durata del prodotto e una buona qualità della superficie. Sono dotati di una carta resistente all'acqua, flessibile e conformabile, che ne facilita l'utilizzo.
3M™ Wetordry Paper Sheet 734 è un materiale abrasivo e tagliente in carburo di silicio su un supporto di carta flessibile e conformabile resistente all'acqua.
Punti di forza
Maggiore durata; buona qualità della superficie; supporto flessibile e conformabile resistente all'acqua; può essere utilizzato sia per applicazioni bagnate che asciutte; ampia gamma di qualità disponibili; P60 - P1200; 250 fogli per confezione
Applicazioni
Levigatura a mano su rivestimenti, superfici laccate e componenti metallici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | 1200 |
| Applicazione | finitura; preparazione della superficie |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione