SCOTCH-BRITEFIBRA POWER 2000, 99 MMX 139 MM, 20/CONFEZIONE 7100034383

Scotch-Brite™ Fibra Power 2000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:PP2000
Rubix:999250612002709
Produttore:7100034383
EAN:53134375338559
SCOTCH-BRITEFIBRA POWER 2000, 99 MMX 139 MM, 20/CONFEZIONE 7100034383

Riepilogo info tecniche

Lunghezza139 mm
Larghezza99 mm
Grano2000

Dettagli del prodotto : SCOTCH-BRITEFIBRA POWER 2000, 99 MMX 139 MM, 20/CONFEZIONE 7100034383


Clean and scrub dishes with ease with Scotch-Brite™ Power Pad 2000.

Our power pad scours faster than conventional commercial scouring pads, and is less abrasive than other heavy duty commercial scouring products, helping to reduce scratching. It features a unique bow-tie shape for ease of handling.
La Fibra Power 2000 è una fibra multiuso di tessuto non tessuto con struttura aperta, realizzata con una speciale tecnologia abrasiva. E’ appositamente studiata per garantire un forte potere di rimozione, rimanendo al tempo stesso delicata sulla maggior parte delle superfici.

Punti di forza

Graffia le superfici fino a 8 volte meno rispetto alle normali fibre abrasive professionali;Ergonomica forma a farfalla, si adatta alla mano per una migliore azione di rimozione;Rimuove le incrostazioni di cibo più velocemente delle normali fibre abrasive;Studiata per rimanere delicata sulle superfici

Applicazioni

For fast and effective scouring

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza139 mm
Larghezza99 mm
Grano2000
€ 17,59 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 21,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione