FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P800, 01972 7100249099
3M™ Wetordry™ 734 Foglio abrasivi per la carteggiatura ad acqua
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100249099
Rubix:999240827002940
Produttore:7100249099
Documenti
Dettagli del prodotto : FOGLIO ABRASIVO WETORDRY 734, 230 MM X 280 MM, P800, 01972 7100249099
Il foglio di carta abrasiva 3M™ Wetordry™ 734 è ideale per la preparazione di fondi, stucchi e vernici. Il nostro foglio abrasivo utilizza un minerale di carburo di silicio, per un taglio uniforme.
Il supporto leggero e impermeabile offre flessibilità e conformabilità con numerose grane per consentire una finitura ultra-fine.
Adatto la preparazione di fondi, stucchi e vernici Disponibile nelle grane da P60 a P1200. Ogni foglio misura 230 mm x 280 mm.
Punti di forza
Foglio di carta abrasiva Wetordry™ con carburo di silicio
Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua
Grane da P60 a P1200
Foglio resistente all'acqua
Utilizzabile per la carteggiatura manuale ad acqua
Grane da P60 a P1200
Foglio resistente all'acqua
Applicazioni
Use for wet or dry sanding applications, from small awkward areas to tough e-coat removal
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza | 230 mm |
| Grano | 800 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
