TAPERED ROLLER BEARING CONE 337
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:337
Rubix:999200400087949
Produttore:100037900
EAN:0053893008479


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,974 mm |
| Larghezza | 22,403 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 337
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 330,7 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 79,974 mm |
| Larghezza | 22,403 mm |
| Peso | 0,4 kg |
| Serie | 335 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 21 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 83400 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 79500 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione