TAPERED ROLLER BEARING CONE 3580
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:3580
Rubix:999180400102318
Produttore:100028450
EAN:0053893129075







Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,313 mm |
| Larghezza | 30,886 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3580
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 567,9 g |
| Diametro interno | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 87,313 mm |
| Larghezza | 30,886 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Serie | 3500 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 30,163 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 134000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 113000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione