Riferimenti
SKF:353162
Rubix:160000000367300
EAN:7316570114522


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE * 353162
I cuscinetti assiali a rulli conici SKF sono adatti per assorbire carichi assiali elevati, anche a urto, e garantiscono un supporto molto rigido con un ingombro assiale ridotto.
Cuscinetti assiali a rulli conici, dimensioni principali secondo DIN 720, a doppio effetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore