TAPERED ROLLER BEARING CONE 45284
Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:45284
Rubix:999200400089896
Produttore:100096409
EAN:0053893296463


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 104,775 mm |
| Larghezza | 30,958 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 45284
Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). In genere è montato in coppie opposte su un albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100,584x100,584x45,466 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 850,5 g |
| Diametro interno | 50,8 mm |
| Diametro esterno | 104,775 mm |
| Larghezza | 30,958 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Serie | 45200 |
| Materiale | acciaio stampato (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Spessore | 30,162 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 189000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 153000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione