TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 938/932

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:938/932
Rubix:999200400094862
Produttore:100156747
EAN:0053893652214
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 938/932

Riepilogo info tecniche

Diametro interno114,3 mm
Diametro esterno212,725 mm
Larghezza53,975 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 938/932


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Macchine utensili, Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)234,95x234,95x77,724 mm
Peso imballaggio9280 g
Diametro interno114,3 mm
Diametro esterno212,725 mm
Larghezza53,975 mm
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione